曜日別特売

携帯用あたためキット

携帯用あたためキット - クリタック携帯用あたためキット - クリタック携帯用あたためキット - クリタック携帯用あたためキット - クリタック携帯用あたためキット - クリタック携帯用あたためキット - クリタック携帯用あたためキット - クリタック携帯用あたためキット - クリタック

火や電気を使わず、水だけで食材を温められる商品です。
缶詰・缶飲料・レトルト食品などを手軽に温められます。
軽量・コンパクトな為、持ち歩きしても邪魔になりません。
登山や釣り、サイクリング、キャンプなどのアウトドアだけでなく、災害時の備えにも。

材質発熱材:包装材(不織布)外装(アルミホイル)、加熱袋:PET(耐熱温度約137度)、発熱材:アルミニウム・酸化カルシウム
注意
※パッケージの裏面をご覧ください。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
内寸法(縦×横)(mm)
質量(g)
使用の目安
セット内容
内容
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
53381415KAKM-50611個約220×208約100【発熱材Mサイズ(1個)で加熱できる】(環境温度20度の場合)レトルト食品約300g、パックご飯約200g、アルファ化米(所定量の水を予め加えたもの)1食分、缶飲料2缶、缶詰2缶、カップ酒200ml3本(熱燗)、焼き鳥5本程度(加工調理済みのもの)、おにぎり2個程度発熱材M2個・加熱袋M1枚-
オープン
849
934(税込)
4日以内出荷
53381424KAKL-50621個約243×248約145【発熱材Lサイズ(1個)で加熱できる】(環境温度20度の場合)レトルト食品約200gとパックご飯約200gと缶飲料約250ml、アルファ化米(所定量の水を予め加えたもの)2食分、缶飲料3缶、缶詰3缶、カップ酒200ml4本(熱燗)、焼き鳥8本程度(加工調理済みのもの)、おにぎり3個程度発熱材L2個・発熱袋L1枚-
オープン
1,098
1,208(税込)
11日以内出荷
53381433KAKM-50611セット(10個)約220×208約100【発熱材Mサイズ(1個)で加熱できる】(環境温度20度の場合)レトルト食品約300g、パックご飯約200g、アルファ化米(所定量の水を予め加えたもの)1食分、缶飲料2缶、缶詰2缶、カップ酒200ml3本(熱燗)、焼き鳥5本程度(加工調理済みのもの)、おにぎり2個程度(発熱材M2個・加熱袋M1枚)×10個10個
オープン
6,698
7,368(税込)
4日以内出荷
53381449KAKL-50621セット(10個)約243×248約145【発熱材Lサイズ(1個)で加熱できる】(環境温度20度の場合)レトルト食品約200gとパックご飯約200gと缶飲料約250ml、アルファ化米(所定量の水を予め加えたもの)2食分、缶飲料3缶、缶詰3缶、カップ酒200ml4本(熱燗)、焼き鳥8本程度(加工調理済みのもの)、おにぎり3個程度(発熱材L2個・発熱袋L1枚)×10個10個
オープン
8,998
9,898(税込)
8日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

避難用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする