曜日別特売

緊急簡易トイレ

緊急簡易トイレ - 小久保工業所緊急簡易トイレ - 小久保工業所緊急簡易トイレ - 小久保工業所緊急簡易トイレ - 小久保工業所緊急簡易トイレ - 小久保工業所緊急簡易トイレ - 小久保工業所緊急簡易トイレ - 小久保工業所緊急簡易トイレ - 小久保工業所
(2件のレビュー)

水が使えなくても簡易トイレがすぐできる!
凝固剤で気になるニオイもシャットアウト!
厚めの汚物袋だからモレない!
処理袋付きでどこでも安心!
洋式トイレがなくても、バケツでも代用できます。
自宅やオフィスに災害対策!
災害・断水・停電、もしもの時に備えよう!

材質汚物袋・処理袋:ポリエチレン、凝固剤:(高分子ポリマー)・消臭剤・ウッドパウダー寸法(縦×横)(mm)汚物袋:約500×650、処理袋:約450×180
注意
※パッケージの裏面をご覧ください。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
セット内容
質量(g)
内容
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
53381458KM-0111個汚物袋×1枚、処理袋×1枚、凝固剤×1個約461回分
175
139
153(税込)
当日出荷
53381467KM-0121箱汚物袋×10枚、処理袋×10枚、凝固剤×10個約52510回分
1,600
1,298
1,428(税込)
当日出荷
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
53381467KM-01252893524-KM-012 防災用簡易トイレ袋セット モノタロウ 52893524防災用簡易トイレ袋セットモノタロウ1箱(30セット)
1,798
税込1,978
内容量に違いがあります

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 53381458
2025-07-12
用途: 作業所の大規模地震時などの非常用
三軌建設株式会社建設業・工事業

排せつ物がうまくまとまりました。予想通りの使用感でした。

対象商品 : 53381458
2024-02-26
用途: 家庭内個人使用
卸売・小売業

災害等の時の為、購入。イザという時が来ない事を願う。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防災用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする