アメジスト大衛
ママ色ショーツ
パイル地でソフトなマジック式前開きショーツ、産褥パット、ナプキンを固定します
材質
綿、ポリエステル、ポリウレタン、ナイロン
サイズ
フリー
タイプ
ショーツ型、前開き
機能
伸縮性、パイル地、防水布
ヒップ(cm)
85~105
内容量
1式(2枚)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
53383357
60381
¥
2,600
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
5日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください