イレクター Φ32メタルジョイント

イレクター Φ32メタルジョイント - 矢崎化工イレクター Φ32メタルジョイント - 矢崎化工イレクター Φ32メタルジョイント - 矢崎化工イレクター Φ32メタルジョイント - 矢崎化工イレクター Φ32メタルジョイント - 矢崎化工イレクター Φ32メタルジョイント - 矢崎化工イレクター Φ32メタルジョイント - 矢崎化工イレクター Φ32メタルジョイント - 矢崎化工
(3件のレビュー)

Φ32イレクターパイプと組み合わせていろいろな構造物が作れます。ボルト・ナット固定式で組み立て・分解が自由にできます。

用途組立・分解が自由にできる、リユース性に優れた製品です。材質ブラック表面処理カチオン塗装RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
注意
※Φ32メタルジョイントの組立には、六角棒レンチ5(EK-10)が必要です。
13件中 113各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
質量(g)
使用場所
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
53381774SJ-1185枠つなぎ
オープン
559
615(税込)
当日出荷
53381783SJ-2292中間コーナー
オープン
959
1,055(税込)
当日出荷
53381799SJ-3185中間コーナー
オープン
1,498
1,648(税込)
当日出荷
53381808SJ-4292中間つなぎ
オープン
799
879(税込)
当日出荷
53381817SJ-5408中間コーナー
オープン
1,998
2,198(税込)
当日出荷
53381826SJ-6296クロス
オープン
549
604(税込)
当日出荷
53381835SJ-7516すじかい
オープン
989
1,088(税込)
当日出荷
53381844SJ-8124すじかい
オープン
639
703(税込)
当日出荷
53381853SJ-9284すじかい
オープン
639
703(税込)
5日以内出荷
返品不可
53381869SJ-10176すじかい
オープン
639
703(税込)
4日以内出荷
返品不可
53381975SJ-11A164ダブルパイプ
オープン
1,198
1,318(税込)
当日出荷
53381984SJ-10A194回転・スライド
オープン
949
1,044(税込)
5日以内出荷
返品不可
53381993SJ-8A174回転
オープン
1,198
1,318(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 53381774
2022-12-29
用途: 雪ハネの改造
製造業

雪ハネの柄にイレクターパイプを使ってハンドル(持ち手)を付ける改造のため使用しました。柄の直径的に32Φのジョイントが必要だったので助かりました。矢崎化工のメタルジョイントはめちゃくちゃ強度が高いので、規定の締め付けトルクで締め付ければ極めて信頼性高いです。イレクターは日本製の矢崎化工で間違いないです。

2が参考にしています
対象商品 : 53381835
2022-01-11
用途: 本来は棚を造ったりする物ですが車のピラーバーの製作に使用
運輸・通信業

メタル製なのでプラの物とはシッカリ感が違います。
取り付け部を力を入れて揺らしてもガッチリしています。
取り付け効果の方も体感できるほどジョイント部分のたわみはありませんので
棚などの製作なら十分信頼できると思います

1が参考にしています
2021-05-26
用途: 器材干し場
Deeva OCEANFIELDサービス業

Φは内径なのか、外径なのか表記の情報が欲しいです。

MonotaROからの回答

こちらはΦ32のイレクターパイプに使用するための部品になり、Φ32は呼び寸法となります。図面に寸法はございますが、他の用途でのご使用はお勧めいたしかねます。よろしくお願いいたします。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

パイプフレーム用部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする