イレクター Φ32⇔Φ28異径プラスチックジョイント

イレクター Φ32⇔Φ28異径プラスチックジョイント - 矢崎化工イレクター Φ32⇔Φ28異径プラスチックジョイント - 矢崎化工イレクター Φ32⇔Φ28異径プラスチックジョイント - 矢崎化工
(3件のレビュー)

Φ28イレクターパイプの端末に接着して使用します。Φ28パイプがΦ32ジョイントに連結できるようになります。

材質プラスチックグレー質量(g)8RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
注意
※イレクター専用サンアロー接着液(EY-30、EY-50、EY-100、EY-200)で接着して下さい。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
53382684J-23C GR
オープン
52
57(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2024-11-07
用途: 32mmジョイント部に28mmのパイプ接続に使用
卸売・小売業

伸縮ジョイントを使用する為、他の32mmジョイント部のパイプ厚調整に使用しています。

2024-09-14
用途: Φ28mmのパイプをΦ32mmのブラケットに通すため

Φ28mmのブラケットがなかったのでこれで調整できました。
金属のものもあるといいですね。

対象商品 : 53382684
2023-10-03
用途: 物干し竿用のコンクリートベースに28mm径のイレクターを立てるため
その他業種

コスパの良い物干し用コンクリベースに、矢崎のイレクターを立てたいと思いましたが、32mmでは継ぎ手の種類が限られるので、28mmを立てることにしました。そのために異径ジョイントを利用しました。長さが必要なので、2個を縦に並べて使いましたが、しっかりと固定でき、希望通りのものができました。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

パイプフレーム用部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする