曜日別特売

イレクター Φ28パネルキャッチパイプ

イレクター Φ28パネルキャッチパイプ - 矢崎化工イレクター Φ28パネルキャッチパイプ - 矢崎化工イレクター Φ28パネルキャッチパイプ - 矢崎化工イレクター Φ28パネルキャッチパイプ - 矢崎化工イレクター Φ28パネルキャッチパイプ - 矢崎化工イレクター Φ28パネルキャッチパイプ - 矢崎化工イレクター Φ28パネルキャッチパイプ - 矢崎化工イレクター Φ28パネルキャッチパイプ - 矢崎化工

「パネルキャッチ」とは、差し込むだけで簡単にパネルが構成できるイレクターです。丸パイプに設けられたスリットがパネルを受け止め、ジョイントを使用して固定・取付けをする事で、面を構成する構造物を簡単に製作する事ができます。

用途ホワイトボード、パーテーションの製作材質プラスチック被覆鉄パイプ全長(mm)2000内径(Φmm)24.1RoHS指令(10物質対応)対応内容量1セット(5本)
注意
※使用するパネルの板厚は3mmが適当です。
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
質量(g)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
53382903HPEA-2000 IVOアイボリー1200
オープン
8,598
9,458(税込)
7日以内出荷
返品不可
53382919HPEA-2000 WGRウォームグレー1200
オープン
7,998
8,798(税込)
6日以内出荷
返品不可
53382928HPEB-2000 IVOアイボリー1340
オープン
9,998
10,998(税込)
6日以内出荷
返品不可
53382937HPEC-2000 IVOアイボリー1340
オープン
9,998
10,998(税込)
9日以内出荷
返品不可
53382946HPEC-2000 WGRウォームグレー1340
オープン
9,498
10,448(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

パイプフレーム用部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする