曜日別特売

イレクター Φ28導電パイプ

イレクター Φ28導電パイプ - 矢崎化工イレクター Φ28導電パイプ - 矢崎化工イレクター Φ28導電パイプ - 矢崎化工イレクター Φ28導電パイプ - 矢崎化工

ものづくりの簡易改善(カイゼン)ツールとして生産現場で広く使われています。静電気対策が必要な器材の構築に最適な組立材料です。メタルジョイントのニッケルメッキ(NI)とお使いいただく事で静電気対策としての機能を果たします。

全長(mm)2000材質プラスチック被覆鉄パイプ内径(Φmm)24.1表面抵抗値(Ω)106以下RoHS指令(10物質対応)対応内容量1セット(5本)
注意
※プラスチックジョイントとの接着はできません。メタルジョイントのニッケルメッキ(NI)をご使用下さい。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
質量(g)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
53382955HGA-2000 EPE EBLブラック1065
オープン
7,998
8,798(税込)
当日出荷
53382964HGA-2000 ABS EGRウォームグレー1055
オープン
7,598
8,358(税込)
8日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

パイプフレーム・グリーンフレーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする