曜日別特売

イレクター Φ28導電パイプキャスター

イレクター Φ28導電パイプキャスター - 矢崎化工イレクター Φ28導電パイプキャスター - 矢崎化工イレクター Φ28導電パイプキャスター - 矢崎化工イレクター Φ28導電パイプキャスター - 矢崎化工イレクター Φ28導電パイプキャスター - 矢崎化工イレクター Φ28導電パイプキャスター - 矢崎化工イレクター Φ28導電パイプキャスター - 矢崎化工イレクター Φ28導電パイプキャスター - 矢崎化工

イレクターパイプ先端に直接取付けるΦ28導電イレクターパイプ専用のキャスターです。導電性に優れた導電対応キャスターです。

材質(車輪)鉄・導電性ゴム材質(金具)スチールRoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
注意
※取付けには専用のキャスタースパナ(EK-20)をご使用下さい。
全8種類を絞り込む
許容荷重(kg)
車輪径(Φmm)
質量(g)
8種類すべて表示中
注文コード
品番
形状
許容荷重(kg)
車輪径(Φmm)
質量(g)
取付高(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
53382973YGR-50 E自在車255018771
オープン
969
1,066(税込)
当日出荷
53382989YGR-50S E自在車自在式(ストッパー付き)255021671
オープン
1,098
1,208(税込)
欠品中
出荷予定:2026年4月20日
53382998YGR-65 E自在車356544091
オープン
2,598
2,858(税込)
7日以内出荷
返品不可
53383007YGR-65S E自在車自在式(ストッパー付き)356547091
オープン
2,598
2,858(税込)
当日出荷
53383016YGR-75E自在車407547098.5
オープン
2,598
2,858(税込)
6日以内出荷
返品不可
53383025YGR-75SE自在車自在式(ストッパー付き)407551098.5
オープン
2,598
2,858(税込)
6日以内出荷
返品不可
53383034YGR-100E自在車40100640127.5
オープン
2,598
2,858(税込)
9日以内出荷
返品不可
53383043YGR-100SE自在車自在式(ストッパー付き)40100700127.5
オープン
2,998
3,298(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

パイプフレーム用部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする