アメジスト大衛
ママ色ブラ
縦横に伸びる快適パイル地素材のハーフトップブラ。
バストを片方だけサッと出せ、上下どちらからでも授乳が可能。
しめつけ感のないソフトな着け心地で、タオルなどをはさんでもゆったりとした着用感。
色
ピンク
タイプ
スポーツブラタイプ
機能
伸縮性、パイル地
内容量
1式(2枚×1袋)
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
バスト(cm)
アンダーバスト(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
53383384
60331
M(フリーサイズ)
85~95
68~78
¥
2,760
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
5日以内出荷
53383393
60351
L(ゆったりサイズ)
95~105
78~88
¥
3,000
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
5日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください