ゲインテック 電池式ヘッドライト 320lm

ゲインテック 電池式ヘッドライト 320lm - GENTOS
(4件のレビュー)

カジュアルなデザインと連続点灯12時間の長寿命・明るさ3段階

用途2m落下対応高耐久ボディでハードな環境にも対応・テールライト付き輝度(最大)320Lm明るさ(Lm)約:320~45使用電池単3アルカリ電池×3本(テスト用付属)連続点灯時間(時間)約12~47照射距離(m)(最大)約115防塵防水性能IP64付属品シリコン塗布ヘッドバンド、テスト用電池質量(g)約207(電池含む)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)(本体)約:69.1×40.7×33、(電池BOX)約:84.8×53.8×30.4落下耐久(m)2内容量1台
注意
乾電池(付属)・市販充電池対応
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
53383095GT-391D
オープン
取扱い終了
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード旧品番新注文コード新品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
53383095GT-391D76759769DRF-133DGT-391D ドラグフォース ベーシックヘッドライト GENTOS 76759769ドラグフォース ベーシックヘッドライトGENTOS1台
2,798
欠品中
税込3,078
メーカーモデルチェンジ後継品です。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 53383095
2022-10-28
用途: 夜間パトロール

明るさは十分でしょう。後ろも赤が点滅するのは良いですが、スイッチが若干使いづらいでしょうか。

対象商品 : 53383095
2022-06-20
用途: 暗所での作業時
電気・ガス・熱供給・水道業

明るさと点灯時間のバランスが良く、コスパ良しです。
【カジュアルなデザイン】ということで蛍光イエローの土台がついていますが、
変に目立つので、シンプルな黒が欲しいと思いました。

1が参考にしています
対象商品 : 53383095
2022-02-06
用途: 地下ピットの点検用
サービス業

ヘルメットへもズレなく取り付けられ、明るさも問題なし。
電源スイッチの操作性もストレスなく可能でした。
電池パックのポジションランプで背後からの視認性もよい。

対象商品 : 53383095
2021-04-11
用途: 災害時家族の身を守る為に、両手が使えないと救助も避難も出来ない。
サービス業

バンドのフィット感が抜群に快適で明るさもこのサイズでは素晴らしいと思います。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ヘッドライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする