曜日別特売

LED作業灯AC

LED作業灯AC - ライトテックLED作業灯AC - ライトテックLED作業灯AC - ライトテックLED作業灯AC - ライトテックLED作業灯AC - ライトテックLED作業灯AC - ライトテックLED作業灯AC - ライトテックLED作業灯AC - ライトテック
(10件のレビュー)

専用フックはメーカー独自のデザインで自由度の高い設置が可能。単管にフックで下向き・横向きに固定可能。壁に固定できる金具がついており、ボディは踏んでも壊れない柔軟な設計です。

用途自由度の高い作業灯として様々な場面で使用できます。電球の種類SMD LEDチップ 96個保護等級IP65(真水で25度での検査数値です。経年劣化により機能は低下します。)消費電力(W)20付属品ネジ×4本・アンカー×4個・壁固定金具×2個材質ポリカーボネート・ナイロン6・スチール・防水プラグVCTFケーブル3m寸法(mm)685×40×42質量(g)357電源(V)AC100(50/60Hz)電源コード(m)3色温度(K)6000電源タイプAC式明るさ(Lm)1700内容量1個
注意

ご使用になる前に必ず注意事項をお読みになってからご使用ください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
53383646WL-03
オープン
4,498
4,948(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:10
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-09-11
用途: 受付窓の照明
製造業

チューブタイプの屋外照明を探していて安価だったので購入。
想像していたよりも明るく、助かっています。
電源タイマーを別途購入して組み合わせたので防犯用としても機能しています。

対象商品 : 53383646
2025-05-14
用途: 貯水槽清掃
有限会社テック

小型で軽くて思ってたより明るく、使いやすいですが、コードの根元部分が抜けそうで心配です。

2025-02-18
用途: モーター整備などの
フロイデ・AKAZAWA自動車・二輪車・自転車関連業

チョット長すぎるかなとゆう感じです明るさは
申し分ないです狭い箇所に入れられるので重宝してます
有り難う御座いました。

対象商品 : 53383646
2024-03-18
用途: 作業時の補助灯
アライドラボラトリーズ株式会社

明るく、丈夫で安価なのですが、何故か使っていて「イライラ」する。
その第一の原因は、電源コードにある。安価な製品に良くある固めで柔軟性に乏しい電源コードと軽くて長い本体の組み合わせで、どうにも思った方向に安定せず、手や工具が当たるとコードの弾力?に引っ張られて明後日の方向に勝手に向きを変えてしまい、そのたびに向きを調整するのがどうもイライラの原因かと思う。製品のコードがもっと柔らかく癖が付きにくいウレタンやゴム製で有ればよっぽど使い勝手が上がるのにと、惜しまれます。また、軽すぎる事と裏面に脱着可能なプラスチックフックが上下二箇所に取り付けてあるが、このフックも本体の軽さとコードの勝手気ままな弾性でマトモに機能しないのです。安価で丈夫、ライトとしては良いのですが、「作業灯」には是非電源コードの改善を臨みます。それで数百円高くなってもイライラしない分、充分ペイします。(時々「ブチ折ったろか!」と独り言ですくらいやっかいです)

8が参考にしています
対象商品 : 53383646
2024-01-10
用途: テント内の照明
株式会社さかき

思ったより明るくてビックリしています。
大変いいと思います。

対象商品 : 53383646
2023-12-25
用途: 物入の照明に使用
建設業・工事業

コンセントに差し込み使用しますが、いちいち差込むのが面倒。手元ON/OFFスイッチがあれば便利と思います。

3が参考にしています
対象商品 : 53383646
2023-06-23
用途: 整備の際に

使い勝手がよく以前も購入しましたが、最近購入したものは、壊れやすいきがしました。

対象商品 : 53383646
2022-04-11
用途: 夜の自動車整備等
製造業

暗い時に自動車整備するに辺りボンネット裏にマグネット付きのフックを付けてそれに引っ掛けて使用し始めました。明るさも十分ですしコード付きなので電池切れの心配が無いのが良いですね。主に固定して使う感じになると思います大きさ的に。
難点をいうと電源スイッチが無いのでコンセントプラグを刺すと強制ONになります。ですので自分は汎用の電源スイッチ取り付けON、OFF出来るようにしました。後はちょっとコードが硬いかなぁっと(好みの問題)趣味での車いじり目的なので問題ないですが気をつけないと小キズ原因になるかなって思います
利点はやはり値段が他に比べ安いと思いますし弾力性有るので当てて壊す確率は少しは減るのでは無いでしょうか。

1が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ワークランプ・ハンドランプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする