曜日別特売

充電投光器用 共通充電器

充電投光器用 共通充電器 - ライトテック充電投光器用 共通充電器 - ライトテック充電投光器用 共通充電器 - ライトテック充電投光器用 共通充電器 - ライトテック充電投光器用 共通充電器 - ライトテック
(1件のレビュー)

長輝ライトテックの充電式投光器に使用できるリチウムイオン充電器です。
対応機種品番:OT-01/OT-02/R-01/R-31/(T-TY03)

用途長輝ライトテック充電式投光器の対応機種用充電器質量(g)76出力電圧(V)DC8.4入力電圧(V)AC100~240 50/60Hz出力電流(A)1.5対応機種OT-01/OT-02/R-01/R-31/(T-TY03)コード長さ(cm)110内容量1個
注意
長輝LITE TEC製対応機種以外の充電を行わないでください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
53383673OP-10
オープン
1,898
2,088(税込)
欠品中
出荷予定:2026年3月3日
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 53383673
2023-08-08
用途: 地下等清掃作業
サービス業

可も無く不可も無くきちんと充電できました。申し分ないです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

投光器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする