ライトテック
LED投光器専用Cクランプ
長輝ライトテック投光器に取り付ける便利なクランプ。単管パイプや板などを挟んで投光器を任意の場所へ設置可能。
対応機種:OT-01/OT-02/OT-11/OT-21/R-01/R-05
用途
長輝ライトテック投光器の対応機種専用オプションクランプ
寸法(mm)
200×27.5×89
質量(g)
248
タイプ
C型クランプ
対応機種
投光器:OT-11・OT-21・R-01・R-05・PO-01・PO-31・PO-25・PO-45
能力(mm)
【クランプ】パイプ/Φ17~65、挟み込み/高さ10~65×奥行き39
内容量
1個
注意
本商品は「クランプ」単体です。投光器は別売です。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
53383689
OP-06
オープン
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
欠品中
出荷予定:2026年5月上旬
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください