曜日別特売

バーチカルポリッシャー

バーチカルポリッシャー - 空研バーチカルポリッシャー - 空研バーチカルポリッシャー - 空研バーチカルポリッシャー - 空研

ポリッシャーとサンダーの1台2役の優れもの。
小型・軽量にしてパワフル。
低振動・低騒音。
冬季の作業でも冷たくなりにくいラバーグリップ。
手元で簡単エアー調整、パワーレギュレーター内臓。
操作性抜群のV型グリップ。

用途自動車板金塗装作業(ぼかし、コンパウンド、色はぎ作業)。配電盤等の研磨作業。システムキッチンなどステンレス磨き。仕様振動値(m/s2)※3軸合成値:0.7空気消費量(m3/min)0.47騒音レベル(dB(A))84ホース取付口Rc1/4パッドサイズ(Φmm)122内容量1台
注意
※KVP-501/Hは本体のみとなります。ブルーパッドマジック穴無し、スポンジバフ(Φ150×30)は別売りです。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
全長(mm)
質量(kg)
全高(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
53383734KVP-501/H1941.1128
52,000
38,980
42,878(税込)
5日以内出荷
53383743KVP-501/S194(パッド無)1.1(パッド無)128(パッド無)
58,600
43,980
48,378(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ダブルアクションサンダーの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/463/
2022-09-15

研磨(空圧)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする