曜日別特売

音波歯ブラシ

音波歯ブラシ - オーム電機音波歯ブラシ - オーム電機音波歯ブラシ - オーム電機音波歯ブラシ - オーム電機

約22000回/分の音波振動で歯の汚れをかき出します手みがきにないつるつる感防水仕様で水洗いOK動作時間約120日(1日2回、1回2分使用時)歯ブラシはスーパー極細毛交換用ブラシ2本付属 ※乾電池は別売りです

質量(g)約22(乾電池を含まず)付属品交換用ブラシ(2本)、保証書付取扱説明書材質毛/PBT、柄/ABS樹脂・TPE長さ(mm)197電源DC1.5V、単4形アルカリ乾電池×1本(別売)動作時間約120日(1日2回、1回2分使用時)振動音波振動:約22000回/分(新品アルカリ乾電池の場合)防水仕様IPX7 (防浸形・一時的(30分)に一定水深(1m)の条件に水没しても内部に浸水しない)JIS/IEC保護等級(JIS0920:2003)径(mm)18内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
53384328HB-C22AK-P
オープン
599
659(税込)
3日以内出荷
53384337HB-C22AK-A
オープン
599
659(税込)
当日出荷
53384346HB-C22AK-G
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

専門診療・科目別」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする