オーム電機
モノラルイヤホン 2.5Φ 1M
プラグ径Φ2.5のモノラルイヤホンです。小型ラジオに最適です。コード長は1mです。
プラグ
Φ2.5モノラルイヤホン
音圧レベル(dB)
105±5dB 1KHz、10mW
インピーダンス(Ω)
32
最大許容入力(mW)
30
イヤホン形状
砲弾型
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
53384793
EAR-0007
ブラック
オープン
¥
329
¥
362
(税込)
当日出荷
53384784
EAR-0006
ホワイト
オープン
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください