インナーホン モノラル 3.5Φ 1M

インナーホン モノラル 3.5Φ 1M - オーム電機インナーホン モノラル 3.5Φ 1M - オーム電機
(2件のレビュー)

モノラル機器対応片耳タイプイヤホン

イヤホン形状片耳タイプインピーダンス(Ω)32ブラックコード長さ(m)1プラグ径(Φmm)3.5 L型内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
コード長さ(m)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
53384809EAR-00081
258
249
274(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 53384809
2024-08-17
用途: 家庭内の作業時のポケットラジオ

側面にジャックのあるポケットラジオを左胸のポケットに入れているので、L型プラグがちょうど良い。音質も値段の割に良好。但し、スポンジ製のパッドは1年ちょっとで経年劣化でボロボロに。スポンジが無いとスピーカー部は私の耳には大きすぎ(16.5mm径)で、聞きやすい位置から少しずらさないと、すぐに耳から外れる。1年ちょっとの耐用年数では安価とは言えないような・・・

対象商品 : 53384809
2023-09-05
用途: 夜間、睡眠中にポケトラジオを聞く。
塚本歯科医院医療・福祉・介護関連業

となりで睡眠中の妻に気兼ねなくラジオを聴ける。差し込みが曲がっているので邪魔になりにくい。物に引っ掛かりにくいので壊れたにくい。低価格イヤホンの中では音質が良い。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ヘッドホン/イヤホン/マイク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする