曜日別特売

インナーホン ステレオ 3.5Φ 2M

インナーホン ステレオ 3.5Φ 2M - オーム電機インナーホン ステレオ 3.5Φ 2M - オーム電機インナーホン ステレオ 3.5Φ 2M - オーム電機
(3件のレビュー)

ステレオ機器対応イヤホン

コード長さ(m)2ブラックインピーダンス(Ω)32イヤホン形状インナーイヤー型プラグ径(Φmm)3.5 L型内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
53384818EAR-0009
368
359
395(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2026-02-12
用途: 携帯用として。
ベストアセット不動産業

安くて良い。ジャックがエル字なので耐久性が良い。使い勝手も良く、耳にフィットします。

2024-09-25
用途: 夜間のパソコン用
適斎塾

音を鮮明に聴いたり、まわりに迷惑にならない状態で音を楽しめます。左右十分機能しています。

対象商品 : 53384818
2022-06-04
用途: 根ながらラヂヲを聞く
株式会社須藤オルガン工房

とにかく安いので気楽に使える。
眠ってしまって壊しても惜しくない。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ヘッドホン/イヤホン/マイク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする