曜日別特売

ステレオイヤホン 3.5Φ 1.2M

ステレオイヤホン 3.5Φ 1.2M - オーム電機ステレオイヤホン 3.5Φ 1.2M - オーム電機
(1件のレビュー)

小型オーディオ用聴き取りやすい両耳タイプで、高性能なステレオサウンドが楽しめます。音漏れしにくい耳栓型コード長は1.2mです。

コード長さ(m)1.2ブラック音圧レベル(dB)100±4dB 1KHz、10mWインピーダンス(Ω)32最大許容入力(mW)12イヤホン形状カナル型プラグ径(Φmm)3.5内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
53384836EAR-0012
オープン
839
923(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 53384836
2023-08-08
用途: オンライン会議や教育など
サービス業

ずれ落ちず耳にフィットし、音も聞こえやすく感じる。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ヘッドホン/イヤホン/マイク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする