オーム電機
ラジオ用モノラルイヤホン 3.5Φ 1M
ラジオ用モノラルイヤホンコード長は1mです。丈夫で安定した装着感の砲弾タイプ
コード長さ(m)
1
色
ブラック
音圧レベル(dB)
110±5dB 1KHz、10mW
インピーダンス(Ω)
32
最大許容入力(mW)
12
イヤホン形状
砲弾型
プラグ径(Φmm)
3.5
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
53384854
EAR-0015
オープン
¥
329
¥
362
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください