TV用モノラルイヤホン 3.5Φ 3M

TV用モノラルイヤホン 3.5Φ 3M - オーム電機TV用モノラルイヤホン 3.5Φ 3M - オーム電機

テレビ用モノラルイヤホンです。コード長は3mです。丈夫で安定した装着感の砲弾タイプ

イヤホン形状砲弾型インピーダンス(Ω)32ブラックコード長さ(m)3音圧レベル(dB)110±5dB 1KHz、10mW最大許容入力(mW)12プラグ径(Φmm)3.5内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
コード長さ(m)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
53384863EAR-00163
オープン
369
406(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ヘッドホン/イヤホン/マイク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする