オーム電機
TV用モノラルイヤホン 3.5Φ 5M
テレビ用モノラルイヤホン丈夫で安定した装着感の砲弾タイプコード長は5mです。
コード長さ(m)
5
色
ブラック
音圧レベル(dB)
110±5dB 1KHz、10mW
インピーダンス(Ω)
32
最大許容入力(mW)
12
イヤホン形状
砲弾型
プラグ径(Φmm)
3.5
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
53384879
EAR-0017
オープン
¥
469
¥
516
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください