曜日別特売

ステレオイヤホン 3.5Φ 1.2M

ステレオイヤホン 3.5Φ 1.2M - オーム電機ステレオイヤホン 3.5Φ 1.2M - オーム電機
(2件のレビュー)

ステレオ機器対応、ステレオイヤホンコード長1.2mI型プラグ音漏れしにくい耳栓型

コード長さ(m)1.2プラグΦ3.5 I型プラグインピーダンス(Ω)32イヤホン形状カナル型内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色(本体)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
53384915EAR-0024ブラックブラック
オープン
559
615(税込)
当日出荷
53384906EAR-0023ホワイトホワイト
オープン
取扱い終了
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
53384906EAR-002353384915EAR-0024EAR-0023 ステレオイヤホン 3.5Φ 1.2M オーム電機 53384915ステレオイヤホン 3.5Φ 1.2Mオーム電機1個
559
税込615
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 53384915
2023-03-14
用途: パソコンやスマホで使用
製造業

100均のものと比べると音は明らかに良いが、耐久性は今一つな気がします。
これまでに二度購入したけど、半年から1年くらいで故障している。。

対象商品 : 53384915
2020-12-17
用途: スマホで動画を見るとき
建設業・工事業

使いやすいですがイヤホン部分が割れやすいです。瞬間接着剤で簡単に修復できますが

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ヘッドホン/イヤホン/マイク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする