曜日別特売

モノラルイヤホン 3.5Φ 1.5M

モノラルイヤホン 3.5Φ 1.5M - オーム電機モノラルイヤホン 3.5Φ 1.5M - オーム電機
(2件のレビュー)

長時間のテレビ視聴に便利な、ダイナミック耳かけ式イヤホン上下を逆にすると、左右どちらの耳にも対応します。クリップ付きコード長は、1.5mです。

コード長さ(m)1.5音圧レベル(dB)110±5dB 1KHz、10mWインピーダンス(Ω)8装着方式耳掛け式最大許容入力(mW)50プラグ径(Φmm)3.5内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
53384958EAR-0028
オープン
649
714(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 53384958
2022-11-08
用途: テレビ用の買い替え
その他業種

使い始めて一年半。コードの材質が悪くあっという間に硬化し、イヤフォン本体の付け根の被膜が裂けてシールド線でつながっている状態。あまりにも粗悪な材質を使用しての商品であり改善を求めます。

対象商品 : 53384958
2021-06-09
用途: テレビ用の買い替え
その他業種

これまで使用していたものよりボリュームを上げなければ最適音量にならないが、音質については帯域も程良く聞き易く、耳掛け部分は可動式よりも安定感があり満足しています。
イヤフォンを外した時の音量との差が大きくイヤフォンの効率(インピーダンスはこれまで使用のものと同じ)を上げていただけると不満は解消するでしょう。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ヘッドホン/イヤホン/マイク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする