スマートフォンポーチ 2ポケット

スマートフォンポーチ 2ポケット - オーム電機
(1件のレビュー)

スマートフォンの出し入れで、自然に液晶画面のクリーニングができます。便利な2ポケットベルト通し付きカラビナ付き斜め掛けができる長さのショルダーひも付きiPhone7Plusに対応

サイズLタイプポーチ型外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約105×180×15特性カラビナ付・ポケット付収納の目安ネットポケット…画面サイズ4.7インチまでの機種、メインポケット…画面サイズ5.5インチまでの機種内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
53385073SMP-CTWN-L
オープン
1,798
1,978(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2026-01-05
用途: 日常散歩に
ウッディいるま社

散歩のときに、スマホと小銭を入れて持ち歩くのに最適です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

スマホケース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする