オーム電機
トランス 100W 110-130V
110V130Vの電圧を100Vに変圧します。
入力電圧(V)
110~130(50/60Hz)
出力電圧(V)
100(50/60Hz)
容量(VA)
100(100W)(最大)
色
ブラック
本体質量(g)
459
プラグ
入力対応プラグ:Aタイプ
保護機能
サーキットプロテクター
コード長さ(cm)
約60
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
53385317
TRA-Z0844
¥
6,980
¥
6,798
¥
7,478
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください