オーム電機
国内用変換プラグ SE-Aタイプ
(1件のレビュー)
海外の電気製品を日本国内で使う為のアダプターです。 SE(丸2ピン大)⇒A(平2ピン)径4.8mm
プラグ形状
Aタイプ
色
黒
規格
PSE適合
コンセント形状
SE
本体寸法(mm)
Φ33×44
本体質量(g)
約23
定格入力電圧(V)
125~250
定格入力電流(A)
10
ソケット形状
(穴):SE(丸2ピン 直径4.8mm)
使用可能国
日本国内専用
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
53385405
TRV-SE0869A
オープン
¥
779
¥
857
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください