オーム電機
BRディスクケース
Blu-rayやDVDやCDを収納できるディスクケース1枚収納タイプワンプッシュで取り出し5パック入
色
ブルー
本体質量(g)
約55
幅W×厚さ×高さH(mm)
135×170×12
主材質
PP
収納枚数(枚)
ブルーレイ/CD/DVD1
内容量
1セット(5個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
53385484
OA-RB1DA5-A
オープン
¥
539
¥
593
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください