オーム電機
ラジオ用モノラルイヤホン Φ3.5 1M
プラグ径Φ3.5、コード長1mのラジオ用モノラルイヤホンです。
用途
ラジオ用
色
ホワイト
音圧レベル(dB)
105±5dB 1KHz、10mW
インピーダンス(Ω)
32
最大許容入力(mW)
30
イヤホン形状
砲弾型
プラグ径(Φmm)
3.5
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
53385518
EAR-1201
オープン
¥
329
¥
362
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください