オーム電機
TV用モノラルイヤホン Φ3.5
プラグ径Φ3.5のテレビ用モノラルイヤホンです。
用途
テレビ用
色
ホワイト
音圧レベル(dB)
105±5dB 1KHz、10mW
インピーダンス(Ω)
32
最大許容入力(mW)
30
イヤホン形状
砲弾型
プラグ径(Φmm)
3.5
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ケーブル長(m)
コード長さ(m)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
53385527
EAR-1202
3
3
オープン
¥
369
¥
406
(税込)
欠品中
出荷予定:2026年3月30日
53385536
EAR-1203
5
5
オープン
¥
469
¥
516
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください