オーム電機
マルチラベル用紙
宛名や表示用ラベルづくりを!(粘着ラベル・糊付き)インクジェットプリンタ、レーザープリンタ、コピー機などにお使いいただけます。12面 標準タイプ
用途
染料・顔料インクに対応しています。
サイズ
A4
ラベルサイズ(mm)
83.8×42.3
面付
12面
片数
240片
内容量
1セット(20個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
53385737
PA-L1220
オープン
¥
829
¥
912
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください