DVD&CDケース 14MM

DVD&CDケース 14MM - オーム電機DVD&CDケース 14MM - オーム電機
(1件のレビュー)

厚さ14mmのスタンダードタイプ1ケースに1枚収納5個パック

収納枚数CD/DVD1枚収納ブラック収納枚数(枚)CDまたはDVD×1本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約135×191×14内容量1セット(5個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
53386568OA-RDVD-5PK
オープン
299
329(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 53386568
2025-09-18
用途: DVDやCDの整理
マツキン醸造株式会社製造業

しっかりしていてDVDやCDをほこりはもちろんのこと衝撃等からも守ってくれるので重宝しています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

CD/DVDケース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする