タッチペン シンプル

タッチペン シンプル - オーム電機タッチペン シンプル - オーム電機タッチペン シンプル - オーム電機タッチペン シンプル - オーム電機タッチペン シンプル - オーム電機タッチペン シンプル - オーム電機
(1件のレビュー)

静電式画面対応のタッチペンです。シンプルながら、高感度です。画面に軽く触れるだけで、簡単に操作できます。

材質ペン先…導電性シリコンゴム、本体…アルミ合金質量(g)11直径×長さ(mm)9×112内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
53386954SMP-TPLW-1Wホワイト
オープン
569
626(税込)
当日出荷
53386963SMP-TPLW-1Kブラック
オープン
569
626(税込)
当日出荷
53386979SMP-TPLW-1Sシルバー
オープン
569
626(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 53386954
2020-07-03
用途: iPad miniの画面入力作業
自動車・二輪車・自転車関連業

もう少し長く(+20mm)して、通常のノック式ボールペンと同じ長さ
にして欲しい。
また、タッチ部ゴム先の太さを球面φ2~3ぐらいに尖らせて欲しい。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

スマホ/タブレット関連アクセサリ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする