4ポートハブ スイッチ付
接続したUSB機器の電源をまとめてオン/オフできる「一括スイッチ」を装備。パソコンからの電源だけで動作するバスパワー専用タイプです。
インターフェイスUSB(USB1.1インターフェイスに接続した場合はUSB1.1互換での動作)
ケーブル長(mm)各約550(コネクターを除く)
色ブラック
付属品取扱説明書
ポート数4
本体質量(g)約35
対応OSWindows7、Vista、XP(SP1以降)、2000(SP3以降)、Windows Me、983SE(USB1.1のハブとして動作)、Mac OSX(10.2.7以降)、Mac OSX(10.0/10.1/10.2)、Mac OS(USB1.1のハブとして動作)
対応機種USBポートを搭載したDOS/V互換機、Apple Macシリーズ PlayStation(R)3
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約23×19×88(ケーブルを除く)
転送速度(Mbps)480(USB2.0ハイスピードモード理論値)
USBポート数4
最大供給電力(mA)バスパワー(4ポート最大合計400mA以内)
インターフェイス-ダウンストリームUSB 2.0(USB 1.1インターフェイスに接続した場合はUSB 1.1互換での動作)
コネクタ形状-ダウンストリームUSB A
内容量1個
USBハブ の新着商品
カテゴリ
商品レビュー
よくあるご質問(FAQ)
- 質問:
- 役立つ情報などございますか
- 回答:
- 下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。
USBハブのバスパワーとセルフパワーの違い
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/usbhub/
2022-06-17
- 質問:
- 製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
- 回答:
- お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。
https://help.monotaro.com/app/ask
書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07