曜日別特売

USBテンキー

USBテンキー - オーム電機USBテンキー - オーム電機

コンパクトサイズのケーブル巻き取り式、ドライバーインストール不要の簡単接続ケーブル長調整可能NumLock非連動タイプ

ケーブル長(m)約 0.73(5段階調整可能)付属品保証書/取扱説明書本体質量(g)約65対応OSWindows10/8.1/8/7/Vista接続方式USB対応機種USBポートを搭載したDOS/V交換機キー配列19キーキーピッチ(mm)16プラグ形状USB Aタイプ本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約73×12×110内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
53387094PC-STK3-K
オープン
999
1,099(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

テンキーボード」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする