曜日別特売

USBテンキー

USBテンキー - オーム電機USBテンキー - オーム電機
(2件のレビュー)

NumLock非連動対応パソコンに接続後すぐに使用できます。

インターフェイスUSB2.0(USB1.1インターフェイスに接続した場合USB1.1互換での動作)ケーブル長(m)約1.2(コネクターを除く)付属品取扱説明書(保証書付)本体質量(g)約102コネクタ形状USB-Aコネクター接続方式USB対応機種USBポートを搭載したDOS/V互換機外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約90×14×130保存温湿度範囲保存温度/湿度:-10~55℃/85%RH動作温度、湿度範囲5~45℃、~85%RH内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
53387119PC-STK2-K
オープン
899
989(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 53387119
2023-06-06
用途: 株価データ入力
その他業種

エレコム:TK-TCM011 を使用していたが BSキーが右最上段にあるため使いにくいので BSキー が ENTERキーのすぐ上にある テンキー を探して 本商品を購入した。 キータッチとして ENTERキー 以外は良いが ENTERキー が弱い。 また 傾斜をつけるため 裏面にスプリング があるが 上段キー をたたくと たたいた側に少し沈むので スプリング を改良して 設置面を 広くしてほしい。

1が参考にしています
対象商品 : 53387119
2021-03-09
用途: PC検査機用
製造業

コードが長めのテンキーを探していたので、良かったです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

テンキーボード」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする