オーム電機
フォトペーパー 光沢
優れた発色で鮮明画質を再現します。高い白色度で記録を忠実に再現します。インクジェットプリンター用、L判100枚入りです。染料インク、顔料インクの両方に対応しています。
寸法(mm)
89×127
坪量(g/m
2
)
200
内容量
1セット(100個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
厚さ(mm)
白色度(%)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
53387523
PA-CG2-L/100
L判
0.248
107(ISO)
オープン
¥
469
¥
516
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください