曜日別特売

普通紙FAX用インクリボン S-SH2タイプ

普通紙FAX用インクリボン S-SH2タイプ - オーム電機普通紙FAX用インクリボン S-SH2タイプ - オーム電機普通紙FAX用インクリボン S-SH2タイプ - オーム電機

シャープ、NTTファクシミリの交換用汎用インクリボンです

対応機種シャープ:UX-310CL/CW、UX-320CL/CW、UX-600CL/CW、UX-610CL/CW、UX-650CL/CW、UX- 810CL/CW、UX-81E9CL/CW、UX-850CL/CW、UX-900CL/CW、UX-AF90CL/CW、UX- AF91CL/CW、UX-C204CL、UX-D16CL/CW、UX-D17CL/CW、UX-D18CL/CW、UX- D19CL/CW、UX-D20CL/CW、UX-D26CL/CW、UX-D27CL/CW、UX-D28CL/CW、UX- D30CL/CW、UX-D32CL/CW、UX-D33CL/CW、UX-D56CL/CW、UX-D57CL/CW、UX- D58CL/CW、UX-D63CL/CW、UX-D70CL/CW、UX-D71CL/CW、UX-D72CL/CW、UX- D82CL/CW、UX-D83CL/CW、UX-D90CL/CW、UX-DK17CL、UX-E205CL/CW、UX- E306CL/CW、UX-E407CL/CW、UX-E570CL/CW、UX-E680CL/CW、UX- E790CL/CW、UX-E801CL/CW、UX-F104Y、UX-F14CL/CW、UX-F15CL/CW、UX- F24CL/CW、UX-F25CL/CW、UX-F34CL/CW、UX-F50CL/CW、UX-V503CL/CW、UX- W55CL/CW、UX-Y303CL/CWNTT:でんえもん-266SD、でんえもん-266SDw、でんえもん-267SD、でんえもん-267SDw、でんえもん-268SD、でんえもん-268SDwでんえもん-710LC、でんえもん-711LC、でんえもん-712LC、でんえもん-714LC、でんえもん-715LC、でんえもん-717LC、でんえもん-717LCw、でんえもん-718LC、でんえもん-718LCw、でんえもん-760LC、でんえもん-770BLC、でんえもん-771BLC、でんえもん-771BLCIIサイズA4タイプS-SH2タイプ適合機種メーカーシャープ、NTT寸法(幅Wmm×長さLm)220×36.3純正品番シャープ:UX-NR8G、UX-NR8GW(2本入)、UX-NR9G、UX-NR9GW(2本入)NTT:ファクシミリ用P形A4インクリボン(5)、ファクシミリ用P形A4インクリボン(12)内容量1セット(3個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
53388117OAI-FHD36T
オープン
2,698
2,968(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

トナー/インク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする