オーム電機
普通紙FAX用インクリボン S-P3タイプ
パナソニック、NTTファクシミリの交換用汎用インクリボンです
対応機種
パナソニック:KX-PW503DL/DW/UD/-S、KX-PW505DL/DW/-S、KX-PW513DL/DW/-S、KX-PW603DB/DL/DW/UD/-W、KX-PW605DL/DW/-SNTT:でんえもん-262DCL、でんえもん-262DCLw、でんえもん-264DCL、でんえもん-264DCLw
色
黒
サイズ
A4
タイプ
S-P3タイプ
適合機種メーカー
パナソニック、NTT
寸法(幅Wmm×長さLm)
208×33
純正品番
パナソニック:KX-FAN200NTT:ファクシミリ用P形A4インクリボン(9)
内容量
1セット(3個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
53388126
OAI-FPC33T
オープン
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください