高耐久Type-Cケーブル

高耐久Type-Cケーブル - オーム電機高耐久Type-Cケーブル - オーム電機
(1件のレビュー)

スマートフォン用 次世代コネクタ USB Type-Cケーブル(USB2.0)USB Type-C搭載スマートフォン・タブレット用(充電・データ転送)3A高出力で超急速充電アルミコネクタ&強化メッシュ採用で切れにくい。従来品より約5倍の耐久性に(※調べ)最大480Mbps高速データ転送新規格USB Type-Cコネクタはオモテ、ウラの向きどちらでも挿せます。

ケーブル長(m)2対応機種スマートフォン/タブレットなどのUSBType-Cコネクタ搭載機器内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
53389657SMT-L20CAT-N
オープン
1,098
1,208(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 53389657
2021-02-04
用途: スマホ充電用
医療・福祉・介護関連業

ケーブルの長さと丈夫さ、充電の速さといずれも満足。他の色があっても良かったと思う。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

USB充電/データ転送ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする