ポータブルDSPラジオ

ポータブルDSPラジオ - オーム電機

かんたん便利、放送局をオートで選局&メモリー雑音の少ない、デジタルチューナーコンセントでも電池でも使用できる2電源対応ワイドFM(FM補完放送)対応DSP デジタルチューナー照明付液晶表示ATSオート選局&メモリー(AM/FM各30局メモリー)FMロッドアンテナ大型操作ツマミキャリーハンドル付口径76mmスピーカー(モノラル)イヤホン端子(ステレオ)外部音声入力端子専用電源コード付属

受信周波数AM…522ー1629kHz、FM…76ー108MHz付属品専用電源コード、保証書付取扱説明書質量(g)約570(乾電池含まず)消費電力(W)3電源AC…100V(50/60Hz)、DC…6V単2形乾電池×4本(別売)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)233×136×60(キャリーハンドル収納時)端子イヤホン端子…Φ3.5mmステレオミニプラグ、外部音声入力端子…Φ3.5mmステレオミニプラグ内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
53390366RAD-T650Z
5,800
5,798
6,378(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ラジオ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする