集音器

集音器 - オーム電機集音器 - オーム電機
(2件のレビュー)

周囲の音がはっきり聴こえる高音・低音レベル調整付臨場感のある両耳イヤホンラジオスタイルで目立たない両耳イヤホン付属3サイズイヤーチップ付属ネックストラップ付属

付属品ネックストラップ、携帯ポーチ、イヤーチップ、集音マイク付両耳イヤホン(コード長約1.2m)、保証書付取扱説明書※ 本製品は、医療機器認定を取得した補聴器ではありません。質量(g)26(乾電池含まず)電源DC1.5V 単4形乾電池×1本(別売)外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)43×70×14(突起物含まず)使用距離範囲(m)3~5音圧レベル(dB)96±3インピーダンス(Ω)16イヤホン形状カナル型内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
53391583MHA-327S-W
オープン
2,698
2,968(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2024-10-05
用途: 聴覚障害のある方々のコミュニケーションツールとして。
アサカ商会卸売・小売業

問題なく使用できています。聴覚障害者の皆さんも価格・性能ともに大満足です。

対象商品 : 53391583
2023-04-13
用途: 歩きながらの会話
喜山荘不動産業

マイクが揺れて会話ができない。体に張り付けることができれば音が安定するか??

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ヘッドホン/イヤホン/マイク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする