オーム電機
TV用ヘッドホン
軽い TV用ヘッドホンΦ3.5mm 金メッキステレオミニプラグ快適サウンド 口径40mmドライバー音量コントローラー付き(ステレオ/モノラル切換)
コード長さ(m)
約5
付属品
音量コントローラー(コード一体型)
型式
密閉型
質量(g)
約110(コード含まず)
プラグ
Φ3.5mm ステレオミニプラグ(I型)
音圧レベル(dB)
117
再生周波数(Hz)
20-20000
インピーダンス(Ω)
32
ドライバーユニット(Φmm)
直径40
装着方式
オーバーヘッド
最大許容入力(mW)
100
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
53391669
HP-H355N
オープン
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください