アタッチメント充実、映画・音楽をゆったりエンジョイできる、大型テレビ・オーディオ用ヘッドホン広がりある豊かな音質を生み出す口径40mmドライバー音量調節やステレオ/モノラル切替ができるコード一体型コントローラー多様なオーディオ環境に対応する2m延長コード付属Φ6.3mm変換ステレオプラグ付属圧迫感が少なく長時間リスニングに適したソフトイヤーパッド左右折りたたみ式でコンパクト収納



1年程前に「ヘッドホン」2個(異種)購入してこちらの商品を後から使用しようと保管していたのですが前のが耳が痛くなるようになりこちらに切り替えました。コードを差し替えて使用し始めたら片手で耳から外そうとしたら「ちょうつがい?」の部分からパキッと折れてスピーカー部分だけがプ~ラプ~ラ…およそ使用期間…45分…でゴミになりました。両手で外さなかった私が悪いかもですが、もう少し丈夫な釣りを希望します。