曜日別特売

モノラルイヤホン3.5 I型

モノラルイヤホン3.5 I型 - オーム電機モノラルイヤホン3.5 I型 - オーム電機モノラルイヤホン3.5 I型 - オーム電機モノラルイヤホン3.5 I型 - オーム電機

片耳モノラルタイプのイヤホンΦ3.5mm ミニプラグ ストレート型 TV、ラジカセ等のイヤホンミニジャックへ接続できます。コード長5m

プラグΦ3.5mm ミニプラグ ストレート型イヤホン形状片耳モノラルタイプコード長さ(m)5内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
コード長さ(m)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
53392098EAR-B355-W5ホワイト
オープン
339
373(税込)
3日以内出荷
53392107EAR-B355-K5ブラック
オープン
339
373(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ヘッドホン/イヤホン/マイク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする