オーム電機
TVリモコン
メーカーコード設定済みですぐに使えますよく使う機能を登録しカスタマイズができます純正リモコンの主要58ボタン+学習登録2ボタン付き
付属品
保証書、取扱説明書
質量(g)
約98(乾電池を除く)
電源
DC3V 単4形乾電池×2本(別売)
寸法(高さH×幅W×厚さt)(mm)
210×50.5×27.1
電池使用可能期間
約1年間(新品アルカリ乾電池新品使用時) ※使用頻度により変化します
動作距離(m)
約7(使用機器や部屋の条件により異なります)
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
適合メーカー
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
53392335
AV-R340N-SH
シャープ
オープン
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
当日出荷
53392344
AV-R340N-T
東芝
オープン
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください