曜日別特売

TVリモコン

TVリモコン - オーム電機TVリモコン - オーム電機
(2件のレビュー)

すぐに使えて、カスタマイズもできるテレビリモコン パナソニック ビエラ専用メーカーコード設定済み、よく使う機能を登録OK純正リモコンの主要58ボタン+学習登録2ボタン付き

適合メーカーパナソニック付属品保証書、取扱説明書質量(g)約98(乾電池を除く)電源DC3V 単4形乾電池×2本(別売)寸法(高さH×幅W×厚さt)(mm)210×50.5×27.1電池使用可能期間約1年間(新品アルカリ乾電池新品使用時) ※使用頻度により変化します動作距離(m)約7(使用機器や部屋の条件により異なります)内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
53392369AV-R340N-P
オープン
1,898
2,088(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 53392369
2021-12-14
用途: TVのリモコン
その他業種

TVのリモコンが使いにくくなったので表記の製品を購入しました。とてもよく満足しています。

対象商品 : 53392369
2021-12-15
用途: TVリモコンスイッチが故障はのでこうにゅうしました。
その他業種

スイッチは良好に作動してchの切り替えもスムーズであり
使いミ心地に大変満足している。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

テレビ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする