オーム電機
TVリモコン
すぐに使えて、カスタマイズもできるテレビリモコン ソニー ブラビア専用メーカーコード設定済み、よく使う機能を登録OK純正リモコンの主要58ボタン+学習登録2ボタン付き
適合メーカー
ソニー
付属品
保証書、取扱説明書
質量(g)
約98(乾電池を除く)
電源
DC3V 単4形乾電池×2本(別売)
寸法(高さH×幅W×厚さt)(mm)
210×50.5×27.1
電池使用可能期間
約1年間(新品アルカリ乾電池新品使用時) ※使用頻度により変化します
動作距離(m)
約7(使用機器や部屋の条件により異なります)
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
53392378
AV-R340N-SO
オープン
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください