オーム電機
ナイトライト センサー コンセント式
コンセントに差込むだけで簡単に設置できます。暗くなると自動で点灯、明るくなると自動で消灯する光センサーで手間いらず!廊下や階段、寝室などの補助灯として最適です。
消費電力(W)
約0.4(点灯時)
質量(g)
約48
電源
AC100V50/60Hz
定格
差込口:1500W 15A
本体寸法(mm)
約64×54×26
光源
米国Cree社製 白色LED1灯
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
53392563
R39MS-W
オープン
¥
779
¥
857
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください