曜日別特売

エコなボール

エコなボール - オーム電機エコなボール - オーム電機
(1件のレビュー)

一般球(口金:E17)がついている器具にそのまま使用できる電球形蛍光灯です。ミニクリプトン球やミニボール球などからの取替えがお勧めです。屋内専用(屋外使用禁止)

口金E17定格消費電力(W)8全長(mm)84質量(g)36定格電流(A)0.14定格寿命(時間)8000外径(mm)45内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
光色
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
53392938EFA10EL/8-E17-S電球色
オープン
599
659(税込)
当日出荷
53392947EFA10ED/8-E17-S昼光色
オープン
599
659(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 53392938
2022-12-09
用途: 電球交換時
運輸・通信業

特に問題なく使えています。これからも作り続けてほしいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電球型蛍光灯」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする